!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE, 2820LM, 39W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4200K, BLNC FROID, 48PO LO, UNE BROCHE (FA8), T12

AMPOULE FLUORESCENTE, 2820LM, 39W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4200K, BLNC FROID, 48PO LO, UNE BROCHE (FA8), T12

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE, 2820LM, 39W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4200K, BLNC FROID, 48PO LO, UNE BROCHE (FA8), T12 close
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
AMPOULE FLUORESCENTE, 2820LM, 39W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4200K, BLNC FROID, 48PO LO, UNE BROCHE (FA8), T12

AMPOULE FLUORESCENTE, 2820LM, 39W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4200K, BLNC FROID, 48PO LO, UNE BROCHE (FA8), T12

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,51 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 30 = 585,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 30. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA24830
  • N° de modèle du manufacturier 24830
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.962 lb

Informations sur le produit

Cette lampe fluorescente est conforme aux normes : CA Title 20. Elle a 120V, 39W, culot à une broche (FA8), intensité lumineuse de 2820 lumens. Et aussi une durée de vie nominale de 9000h.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe fluorescente
  • Forme de l'ampouleT12
  • Indice de rendu des couleurs60
  • Lumens2 820 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 V
  • Type d'allumage d'ampouleBallast réglementé
  • Longueur hors tout48 po
  • Diamètre de l'ampoule1 1/2 po
  • Couleur de lumièreBlanc froid
  • Type de culot d'ampoule Une broche (FA8)
  • Désignation d'ampoule F48T12CW-30-CS-1
  • Température de couleur 4 200 K
  • Type de lampe (éclairage) Fluorescente
  • Puissance (W) 39 W
  • Normes Conformité au titre 20 de la CA
  • Rendement élevé Non
  • Durée de vie nominale 9 000 h
  • Intensité réglable Non