Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette lampe fluorescente est conforme aux normes : CA Title 20. Elle a 120V, 32W, un culot moyen à deux broches et 1800 lumens. Et aussi 30 000h de durée de vie nominale.
Spécifications techniques
ArticleLampe fluorescente
Forme de l'ampouleT8
Indice de rendu des couleurs90
Lumens1 800 lm
Longueur nominale47,5 po
Puissance (W)32 W
NormesConformité au titre 20 de la CA
Type d'allumage d'ampouleBallast réglementé
Longueur hors tout48 po
Diamètre de l'ampoule1 po
Couleur de lumièreLumière du jour
Type de culot d'ampouleDouble broche moyenne
Désignation d'ampouleFO3295048IN-30-CS-1
Température de couleur5 000 K
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)120 V
Température d'allumage d'ampoule min.50 Degrees F
Rendement élevéNon
Durée de vie nominale30 000 h
Intensité réglableNon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca