!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE, 2600LM, 28W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, 48PO LO, BI-BROCHE MOYENNE, T8

AMPOULE FLUORESCENTE, 2600LM, 28W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, 48PO LO, BI-BROCHE MOYENNE, T8

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE, 2600LM, 28W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, 48PO LO, BI-BROCHE MOYENNE, T8 close
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
AMPOULE FLUORESCENTE, 2600LM, 28W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, 48PO LO, BI-BROCHE MOYENNE, T8

AMPOULE FLUORESCENTE, 2600LM, 28W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, 48PO LO, BI-BROCHE MOYENNE, T8

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,48 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 30 = 614,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 30. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA22166
  • N° de modèle du manufacturier 22166
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.785 lb

Informations sur le produit

Cette lampe fluorescente est conforme aux normes : TCLP, EPACT/Cercle E. Elle a 120V, 28W, culot moyen à deux broches, 2600 lumens. Elle a aussi une durée de vie nominale de 80 000h.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe fluorescente
  • Forme de l'ampouleT8
  • Indice de rendu des couleurs85
  • Lumens2 600 lm
  • Longueur nominale47,22 po
  • Puissance (W)28 W
  • NormesTCLP, EPACT/Cercle E
  • Type d'allumage d'ampouleBallast réglementé
  • Longueur hors tout48 po
  • Diamètre de l'ampoule1 po
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne
  • Désignation d'ampoule FO28835XPXLSSECO3-30-CS-1
  • Température de couleur 3 500 K
  • Type de lampe (éclairage) Fluorescente
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 120 V
  • Température d'allumage d'ampoule min. 60 Degrees F
  • Rendement élevé Non
  • Durée de vie nominale 80 000 h
  • Intensité réglable Non