Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette lampe fluorescente est conforme aux normes : TCLP,RoHS. Elle a 120VCA, 32W, avec un culot moyen à deux broches, 2450 lumens. Et aussi une durée de vie nominale de 22 500h.
Spécifications techniques
ArticleLampe fluorescente
Forme de l'ampouleT8
Indice de rendu des couleurs90
Lumens2450 lm
Longueur nominale48 po
Puissance (W)32 W
NormesConforme à TCLP, conforme à la directive RoHS
Type d'allumage d'ampouleBallast électronique
Longueur hors tout47,7777777777778 po
Diamètre de l'ampoule1 1/9 po
Type de culot d'ampouleDouble broche moyenne
Désignation d'ampouleAmpoule T8
Température de couleur6 500 K
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)120 VCA
Température d'allumage d'ampoule min.50 Degrees F
Rendement élevéNon
Durée de vie nominale22 500 h
Couleur de lumièreLumière du jour
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca