!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE,2450LM,32W,120VCA,TEMPÉRATURE DE COULEUR 5000K,LUMIÈRE DU JOUR,47,78PO LO,BI-BROCHE MOYENNE,T8

AMPOULE FLUORESCENTE,2450LM,32W,120VCA,TEMPÉRATURE DE COULEUR 5000K,LUMIÈRE DU JOUR,47,78PO LO,BI-BROCHE MOYENNE,T8

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE,2450LM,32W,120VCA,TEMPÉRATURE DE COULEUR 5000K,LUMIÈRE DU JOUR,47,78PO LO,BI-BROCHE MOYENNE,T8 close
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
AMPOULE FLUORESCENTE,2450LM,32W,120VCA,TEMPÉRATURE DE COULEUR 5000K,LUMIÈRE DU JOUR,47,78PO LO,BI-BROCHE MOYENNE,T8

AMPOULE FLUORESCENTE,2450LM,32W,120VCA,TEMPÉRATURE DE COULEUR 5000K,LUMIÈRE DU JOUR,47,78PO LO,BI-BROCHE MOYENNE,T8

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,72 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 30 = 351,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 30. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA22439
  • N° de modèle du manufacturier 22439
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.725 lb

Informations sur le produit

Cette lampe fluorescente est conforme aux normes : TCLP,RoHS. Elle a 120VCA, 32W, avec un culot moyen à deux broches, 2450 lumens. Et aussi une durée de vie nominale de 22 500h.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe fluorescente
  • Forme de l'ampouleT8
  • Indice de rendu des couleurs90
  • Lumens2450 lm
  • Longueur nominale48 po
  • Puissance (W)32 W
  • NormesConforme à TCLP, conforme à la directive RoHS
  • Type d'allumage d'ampouleBallast électronique
  • Longueur hors tout47,7777777777778 po
  • Diamètre de l'ampoule1 1/9 po
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne
  • Désignation d'ampoule Ampoule T8
  • Température de couleur 5 000 K
  • Type de lampe (éclairage) Fluorescente
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 120 VCA
  • Température d'allumage d'ampoule min. 50 Degrees F
  • Rendement élevé Non
  • Durée de vie nominale 22 500 h
  • Couleur de lumière Lumière du jour