!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE, 2650LM, 28W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3000K, BLNC CHAUD, 45,8PO LO, BI- BROCHE MOYENNE, T5

AMPOULE FLUORESCENTE, 2650LM, 28W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3000K, BLNC CHAUD, 45,8PO LO, BI- BROCHE MOYENNE, T5

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE, 2650LM, 28W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3000K, BLNC CHAUD, 45,8PO LO, BI- BROCHE MOYENNE, T5 close
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
AMPOULE FLUORESCENTE, 2650LM, 28W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3000K, BLNC CHAUD, 45,8PO LO, BI- BROCHE MOYENNE, T5

AMPOULE FLUORESCENTE, 2650LM, 28W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3000K, BLNC CHAUD, 45,8PO LO, BI- BROCHE MOYENNE, T5

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 25,75 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 40 = 1 030,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 40. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA20868
  • N° de modèle du manufacturier 20868
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.79 lb

Informations sur le produit

Cette lampe fluorescente est conforme aux normes : EPACT/Circle E,TCLP,CSA. Elle a 120V, 28W, culot moyen à deux broches, 2650 lumens. Et aussi 30 000h de durée de vie nominale.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe fluorescente
  • Forme de l'ampouleT5
  • Indice de rendu des couleurs85
  • Lumens2 650 lm
  • Longueur nominale48 po
  • Puissance (W)28 W
  • NormesEPACT/Circle E, TCLP, CSA
  • Rendement élevéNon
  • Durée de vie nominale30 000 h
  • Intensité réglableNon
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne
  • Désignation d'ampoule FP28830ECO-40-CS-1
  • Température de couleur 3 000 K
  • Type de lampe (éclairage) Fluorescente
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 120 V
  • Type d'allumage d'ampoule Ballast réglementé
  • Longueur hors tout 45,8 po
  • Diamètre de l'ampoule 5/8 po
  • Couleur de lumière Blanc chaud