!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE, 2200LM, 30W, 120VCA, 4200K, BLNC FROID, 35,78PO LO, BI-BROCHE MOYENNE, T12

AMPOULE FLUORESCENTE, 2200LM, 30W, 120VCA, 4200K, BLNC FROID, 35,78PO LO, BI-BROCHE MOYENNE, T12

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE, 2200LM, 30W, 120VCA, 4200K, BLNC FROID, 35,78PO LO, BI-BROCHE MOYENNE, T12 close
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
AMPOULE FLUORESCENTE, 2200LM, 30W, 120VCA, 4200K, BLNC FROID, 35,78PO LO, BI-BROCHE MOYENNE, T12

AMPOULE FLUORESCENTE, 2200LM, 30W, 120VCA, 4200K, BLNC FROID, 35,78PO LO, BI-BROCHE MOYENNE, T12

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 17,51 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 30 = 525,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 30. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA23476
  • N° de modèle du manufacturier 23476
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.752 lb

Informations sur le produit

Cette lampe fluorescente est conforme aux normes ANSI C78.81-2001. Elle fonctionne en 120VCA, 30W, avec un culot moyen à deux broches et une intensité lumineuse de 2 200 lumens. Elle dispose aussi d’une durée de vie nominale de 18 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe fluorescente
  • Forme de l'ampouleT12
  • Indice de rendu des couleurs60
  • Lumens2200 lm
  • Longueur nominale36 po
  • Puissance (W)30 W
  • NormesANSI C78.81-2001
  • Longueur hors tout35,7777777777778 po
  • Diamètre de l'ampoule1 3/5 po
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne
  • Désignation d'ampoule Ampoule T12
  • Température de couleur 4 200 K
  • Type de lampe (éclairage) Fluorescente
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 120 VCA
  • Rendement élevé Non
  • Durée de vie nominale 18 000 h
  • Couleur de lumière Blanc froid
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)