!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE, 2850LM, 32W, 137V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, BLNC CHAUD, 22,5PO LO, BI- BROCHE MOYENNE, T8

AMPOULE FLUORESCENTE, 2850LM, 32W, 137V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, BLNC CHAUD, 22,5PO LO, BI- BROCHE MOYENNE, T8

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE, 2850LM, 32W, 137V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, BLNC CHAUD, 22,5PO LO, BI- BROCHE MOYENNE, T8 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AMPOULE FLUORESCENTE, 2850LM, 32W, 137V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, BLNC CHAUD, 22,5PO LO, BI- BROCHE MOYENNE, T8

AMPOULE FLUORESCENTE, 2850LM, 32W, 137V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, BLNC CHAUD, 22,5PO LO, BI- BROCHE MOYENNE, T8

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 41,24 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 16 = 659,84 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 16. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LVA22051
  • N° de modèle du manufacturier 22051
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.854 lb

Informations sur le produit

Cette lampe fluorescente est conforme aux normes : TCLP, EPACT/Cercle E. Elle a 137V, 32W, culot moyen à deux broches, 2850 lumens. Elle a aussi une durée de vie nominale de 20 000h.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe fluorescente
  • Forme de l'ampouleT8
  • Indice de rendu des couleurs78
  • Lumens2 850 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)137 V
  • Type d'allumage d'ampouleBallast réglementé
  • Longueur hors tout22,5 po
  • Diamètre de l'ampoule1 po
  • Couleur de lumièreBlanc chaud
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne
  • Désignation d'ampoule FBO327356ECO-16-CS-1
  • Température de couleur 3 500 K
  • Type de lampe (éclairage) Fluorescente
  • Puissance (W) 32 W
  • Normes TCLP, EPACT/Cercle E
  • Rendement élevé Non
  • Durée de vie nominale 20 000 h
  • Intensité réglable Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande