Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette lampe fluorescente est conforme aux normes TCLP. Elle fonctionne en 137V, 32W, avec un culot moyen à deux broches et une intensité lumineuse de 2 850 lumens. Elle dispose aussi d’une durée de vie nominale de 20 000 heures.
Spécifications techniques
ArticleLampe fluorescente
Boîtier d'ampouleVerre
Désignation d'ampouleFBO328306ECO-16-CS-1
Température de couleur3 000 K
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)137 V
Température d'allumage d'ampoule min.50 Degrees F
Rendement élevéNon
Durée de vie nominale20 000 h
Intensité réglableNon
Type de culot d'ampouleDouble broche moyenne
Forme de l'ampouleT8
Indice de rendu des couleurs83
Lumens2 850 lm
Longueur nominale22,6 po
Puissance (W)32 W
NormesTCLP
Type d'allumage d'ampouleBallast réglementé
Longueur hors tout22,5 po
Diamètre de l'ampoule1 po
Couleur de lumièreBlanc chaud
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca