!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE, 2775LM, 31W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, BLNC CHAUD, 22,5PO LO, BI- BROCHE MOYENNE, T8

AMPOULE FLUORESCENTE, 2775LM, 31W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, BLNC CHAUD, 22,5PO LO, BI- BROCHE MOYENNE, T8

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE, 2775LM, 31W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, BLNC CHAUD, 22,5PO LO, BI- BROCHE MOYENNE, T8 close
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
AMPOULE FLUORESCENTE, 2775LM, 31W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, BLNC CHAUD, 22,5PO LO, BI- BROCHE MOYENNE, T8

AMPOULE FLUORESCENTE, 2775LM, 31W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, BLNC CHAUD, 22,5PO LO, BI- BROCHE MOYENNE, T8

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 34,37 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 15 = 515,55 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 15. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA21695
  • N° de modèle du manufacturier 21695
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.207 lb

Informations sur le produit

Cette lampe fluorescente est conforme aux normes : TCLP, EPACT/Cercle E. Elle a 120V, 31W, culot moyen à deux broches, 2775 lumens. Et aussi une durée de vie nominale de 24 000h.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe fluorescente
  • Forme de l'ampouleT8
  • Indice de rendu des couleurs85
  • Lumens2 775 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 V
  • Type d'allumage d'ampouleBallast réglementé
  • Longueur hors tout22,5 po
  • Diamètre de l'ampoule1 po
  • Couleur de lumièreBlanc chaud
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne
  • Désignation d'ampoule FBO31835XPECO-15-CS-1
  • Température de couleur 3 500 K
  • Type de lampe (éclairage) Fluorescente
  • Puissance (W) 31 W
  • Normes TCLP, EPACT/Cercle E
  • Rendement élevé Non
  • Durée de vie nominale 24 000 h
  • Intensité réglable Non