!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE, 2700LM, 30W, 135V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, BLNC CHAUD, 22,5PO LO, BI- BROCHE MOYENNE, T8

AMPOULE FLUORESCENTE, 2700LM, 30W, 135V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, BLNC CHAUD, 22,5PO LO, BI- BROCHE MOYENNE, T8

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE, 2700LM, 30W, 135V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, BLNC CHAUD, 22,5PO LO, BI- BROCHE MOYENNE, T8 close
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
AMPOULE FLUORESCENTE, 2700LM, 30W, 135V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, BLNC CHAUD, 22,5PO LO, BI- BROCHE MOYENNE, T8

AMPOULE FLUORESCENTE, 2700LM, 30W, 135V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, BLNC CHAUD, 22,5PO LO, BI- BROCHE MOYENNE, T8

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 53,42 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 16 = 854,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 16. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA22171
  • N° de modèle du manufacturier 22171
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.854 lb

Informations sur le produit

Cette lampe fluorescente est conforme aux normes TCLP. Elle fonctionne en 135V, 30W, avec un culot moyen à deux broches et une intensité lumineuse de 2 700 lumens. Elle dispose aussi d’une durée de vie nominale de 24 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe fluorescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampouleFBO30835XP6SSECO-137V-16-CS-1
  • Température de couleur3 500 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Puissance (W)30 W
  • NormesTCLP
  • Type d'allumage d'ampouleBallast réglementé
  • Longueur hors tout22,5 po
  • Diamètre de l'ampoule1 po
  • Couleur de lumièreBlanc chaud
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne
  • Forme de l'ampoule T8
  • Indice de rendu des couleurs 85
  • Lumens 2 700 lm
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 135 V
  • Température d'allumage d'ampoule min. 50 Degrees F
  • Rendement élevé Non
  • Durée de vie nominale 24 000 h
  • Intensité réglable Non