!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE, 1925LM, 24W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K, BLNC FROID, 16,5PO LO, BI-BROCHE MOYENNE, T8

AMPOULE FLUORESCENTE, 1925LM, 24W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K, BLNC FROID, 16,5PO LO, BI-BROCHE MOYENNE, T8

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE, 1925LM, 24W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K, BLNC FROID, 16,5PO LO, BI-BROCHE MOYENNE, T8 close
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
AMPOULE FLUORESCENTE, 1925LM, 24W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K, BLNC FROID, 16,5PO LO, BI-BROCHE MOYENNE, T8

AMPOULE FLUORESCENTE, 1925LM, 24W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K, BLNC FROID, 16,5PO LO, BI-BROCHE MOYENNE, T8

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 39,61 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 15 = 594,15 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 15. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA21876
  • N° de modèle du manufacturier 21876
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.453 lb

Informations sur le produit

Cette lampe fluorescente est conforme aux normes : CA Title 20. Elle a 120V, 24W, culot moyen à deux broches, 1925 lumens. Elle a aussi une durée de vie nominale de 20 000h.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe fluorescente
  • Forme de l'ampouleT8
  • Indice de rendu des couleurs82
  • Lumens1 925 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 V
  • Type d'allumage d'ampouleBallast réglementé
  • Longueur hors tout16,5 po
  • Diamètre de l'ampoule1 po
  • Couleur de lumièreBlanc froid
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne
  • Désignation d'ampoule FBO24841-15-CS-1
  • Température de couleur 4 100 K
  • Type de lampe (éclairage) Fluorescente
  • Puissance (W) 24 W
  • Normes Conformité au titre 20 de la CA
  • Rendement élevé Non
  • Durée de vie nominale 20 000 h
  • Intensité réglable Non