!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE, 4100K, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K, BLNC FROID, BI-BROCHE MOYENNE (G13), FORME T25

AMPOULE FLUORESCENTE, 4100K, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K, BLNC FROID, BI-BROCHE MOYENNE (G13), FORME T25

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE, 4100K, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K, BLNC FROID, BI-BROCHE MOYENNE (G13), FORME T25 close
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
AMPOULE FLUORESCENTE, 4100K, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K, BLNC FROID, BI-BROCHE MOYENNE (G13), FORME T25

AMPOULE FLUORESCENTE, 4100K, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K, BLNC FROID, BI-BROCHE MOYENNE (G13), FORME T25

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 17,99 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 30 = 539,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 30. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA27703
  • N° de modèle du manufacturier 27703
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.468 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule fluorescente est conforme aux normes CA Titre 20. Elle dispose d’un culot moyen à deux broches (G13) et résiste aux chocs.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente
  • Forme de l'ampouleT25
  • Température de couleur4 100 K
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Type d'allumage d'ampouleBallast réglementé
  • Diamètre de l'ampoule3 1/8 po
  • Couleur de lumièreBlanc froid
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Désignation d'ampoule T25
  • Type de lampe (éclairage) Fluorescente
  • Normes Conformité au titre 20 de la CA
  • Rendement élevé Non
  • Intensité réglable Non