!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE, 1525LM, 21W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, 4-BROCHES (G24Q-1), FORME T4X2

AMPOULE FLUORESCENTE, 1525LM, 21W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, 4-BROCHES (G24Q-1), FORME T4X2

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE, 1525LM, 21W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, 4-BROCHES (G24Q-1), FORME T4X2 close
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
AMPOULE FLUORESCENTE, 1525LM, 21W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, 4-BROCHES (G24Q-1), FORME T4X2

AMPOULE FLUORESCENTE, 1525LM, 21W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, 4-BROCHES (G24Q-1), FORME T4X2

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 44,35 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 2 217,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA20767
  • N° de modèle du manufacturier 20767
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.176 lb

Informations sur le produit

Cette lampe fluorescente a une puissance de 21W, un culot à 4 broches (G24Q-1), et bénéficie d’une intensité lumineuse de 1 525 lumens. Elle dispose aussi d’une durée de vie nominale de 20 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente
  • Forme de l'ampouleT4X2
  • Température de couleur3 500 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Puissance (W)21 W
  • Source d'alimentation d'ampouleBallast séparé nécessaire
  • Diamètre de l'ampoule1 13/32 po
  • Type de culot d'ampoule 4 broches (G24Q-1)
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Lumens 1 525 lm
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Intensité réglable Oui
  • Durée de vie nominale 20 000 h