!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALLAST FLUORESCENT, T5HO, 347 À 480VCA, 1 À 2 AMPOULES ACCEPTÉES, 54W AMPOULE MAX

BALLAST FLUORESCENT, T5HO, 347 À 480VCA, 1 À 2 AMPOULES ACCEPTÉES, 54W AMPOULE MAX

PHILIPS

BALLAST FLUORESCENT, T5HO, 347 À 480VCA, 1 À 2 AMPOULES ACCEPTÉES, 54W AMPOULE MAX close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
BALLAST FLUORESCENT, T5HO, 347 À 480VCA, 1 À 2 AMPOULES ACCEPTÉES, 54W AMPOULE MAX

BALLAST FLUORESCENT, T5HO, 347 À 480VCA, 1 À 2 AMPOULES ACCEPTÉES, 54W AMPOULE MAX

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $134.25 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2LMW5
  • N° de modèle du manufacturier HCN-2S54-90C-WL
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.09 lb

Informations sur le produit

Ce ballast fluorescent de la série Centium est conforme aux normes : UL, classe P et type 1, ANSI C62.41, ANSI C82.11, NEMA 410, ISO 9001 Ballast fluorescent avec aussi 0,35 à 0,25amps CA, ampoule ballast T5H0 et ballast électronique.

Spécifications techniques

  • ArticleBallast fluorescent
  • Marque et sérieCentium
  • Type de d'allumage du ballastProgrammé
  • Nb de lampes supportées1, 2
  • Type de lampe de ballastT5HO
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Température de démarrage min.-20 Degrees F
  • Watts d'entrée119 W à 120 W
  • Facteur de ballast1
  • Fréquence50/60 Hz
  • Longueur16 11/16 po
  • Hauteur1 po
  • Protection thermiqueOui
  • Démarreur requisNo
  • Type de produit Ballast fluorescent
  • Type de ballast Électronique
  • Tension d'entrée (V) 347 à 480 V CA
  • Watts max. d'ampoule 54 W
  • Ballast de gradation Non
  • Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Ampères CA 0,35 à 0,25
  • Normes Homologué UL, classe P et type 1, ANSI C62.41, ANSI C82.11, NEMA 410, ISO 9001
  • Facteur de puissance 0.98
  • Distortion harmonique Moins de 10 %
  • Largeur 1 3/16 po
  • Type de câblage Parallèle
  • Douilles incluses Non
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande