Ce ballast fluorescent de la série Centium est conforme aux normes : CEC Listing FIDE, CSA, NOM, RoHS, et UL. Ballast fluorescent de 0,53 à 0,23 A CA, avec ampoule ballast T5 et ballast électronique.
Technical Specs
ArticleBallast fluorescent
Marque et sérieCentium
Type de d'allumage du ballastProgrammé
Nb de lampes supportées1, 2
Type de lampe de ballastT5
Type de gradationSans réglage de l'intensité
Température de démarrage min.0 Degrees F
Watts d'entrée62 W à 63 W
Facteur de ballast1.03
Fréquence50/60 Hz
Distortion harmoniqueMoins de 10 %
Largeur1 5/16 po
Type de câblageParallèle
Douilles inclusesNon
Type de produitBallast fluorescent
Type de ballastÉlectronique
Tension d'entrée (V)120 à 277 V CA
Watts max. d'ampoule28 W
Ballast de gradationNon
Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
Ampères CA0,53 à 0,23
NormesListe de la CEC, certificat FIDE, certificat CSA, certificat NOM, conformité RoHS, certificat UL