Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ballast fluorescent de la série Centium est conforme aux normes : CSA, RoHS et UL. Ce ballast fluorescent a aussi 0,55 à 0,23A CA, ampoule ballast T5 et ballast électronique.
Spécifications techniques
ArticleBallast fluorescent
Marque et sérieCentium
Type de d'allumage du ballastProgrammé
Nb de lampes supportées1, 2
Type de lampe de ballastT5
Type de gradationSans réglage de l'intensité
Température de démarrage min.0 Degrees F
Watts d'entrée63 W to 64 W
Facteur de ballast1.03
Fréquence50/60 Hz
Distortion harmoniqueMoins de 10 %
Largeur1 3/16 po
Type de câblageParallèle
Douilles inclusesNon
Type de produitBallast fluorescent
Type de ballastÉlectronique
Tension d'entrée (V)120 à 277 V CA
Watts max. d'ampoule28 W
Ballast de gradationNon
Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
Ampères CA0,55 à 0,23
NormesCertificat de CSA, certificat de NOM, conformité RoHS, certificat d'UL
Facteur de puissance0.98
Intensité de service à 120 V0.59 A
Longueur14 3/16 po
Hauteur1 1/16 po
Protection thermiqueOui
Démarreur requisNo
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 57,33 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: