Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ballast fluorescent de la série Centium conforme aux normes : CEC Listing CEE, CSA, CSA E NEMA, NOM, RoHS et UL. Ballast fluorescent avec 0,49 à 0,22A CA, ampoule ballast T8 et ballast électronique.
Spécifications techniques
ArticleBallast fluorescent
Marque et sérieCentium
Type de d'allumage du ballastInstantané
Nb de lampes supportées1, 2
Type de lampe de ballastT8
Type de gradationSans réglage de l'intensité
Température de démarrage min.0 Degrees F
Watts d'entrée56 W
Facteur de ballast0.89
Fréquence50/60 Hz
Distortion harmoniqueMoins de 10 %
Largeur1 5/16 po
Type de câblageParallèle
Douilles inclusesNon
Type de produitBallast fluorescent
Type de ballastÉlectronique
Tension d'entrée (V)120 à 277 V CA
Watts max. d'ampoule32 W
Ballast de gradationNon
Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
Ampères CA0,49 à 0,22
NormesListe CEC cotée CEE, certificat CSA, prime CSA E NEMA, certificat NOM, conformité RoHS, certificat UL
Facteur de puissance0.98
Intensité de service à 120 V0.49 A
Longueur9 1/2 po
Hauteur1 po
Protection thermiqueOui
Démarreur requisNo
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 47,99 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: