!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EXTRACTEUR FLUIDE 8,8L

EXTRACTEUR FLUIDE 8,8L

LINCOLN

EXTRACTEUR FLUIDE 8,8L close
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
EXTRACTEUR FLUIDE 8,8L

EXTRACTEUR FLUIDE 8,8L

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $298.87 / CHAQUE
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
  • N° article LNCMV7201
  • N° de modèle du manufacturier MV7201
  • N° de classification normalisée des produits et services 71101705
  • PAGE DU CATALOGUE # 454
  • Poids à l’expédition 11.59 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉvacuateur de liquide Plus, Capacité 8,8 L
  • CaractéristiquesÉvacue ou distribue à la simple pression d'un bouton, l'opération commode manuel de la pompe, le réservoir de capacité de 2,3 gallons intégré, grande base avec stabilisateur de pied, durable, en polyéthylène résistant aux produits chimiques, la prévention automatique de débordement, rapide vidange bec verseur
  • NormesS/O
  • Couleur Blanc et Noir
  • Comprend Cinq pieds de tuyaux flexible et deux tubes jaugeurs fixes, vidange d'huile de moteur ou de liquide de transmission directe à travers les tubes jaugeurs.