!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BROSSE DE CONDUIT,FIL TORSADÉ,POILS NOIR,7½ OAL/ 4 PO BROSSE L/ 1¼ PO DIA,ACIER/GALVANISÉ

BROSSE DE CONDUIT,FIL TORSADÉ,POILS NOIR,7½ OAL/ 4 PO BROSSE L/ 1¼ PO DIA,ACIER/GALVANISÉ

FELTON BRUSH

BROSSE DE CONDUIT,FIL TORSADÉ,POILS NOIR,7½ OAL/ 4 PO BROSSE L/ 1¼ PO DIA,ACIER/GALVANISÉ close
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
BROSSE DE CONDUIT,FIL TORSADÉ,POILS NOIR,7½ OAL/ 4 PO BROSSE L/ 1¼ PO DIA,ACIER/GALVANISÉ

BROSSE DE CONDUIT,FIL TORSADÉ,POILS NOIR,7½ OAL/ 4 PO BROSSE L/ 1¼ PO DIA,ACIER/GALVANISÉ

FELTON BRUSH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.19 / CHAQUE
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
  • N° article FLTF2200
  • N° de modèle du manufacturier F2200
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Cette brosse écouvillon a une longueur totale de 7 ½ po, une longueur de brosse de 4 po et un diamètre de 1 ¾ po. Fabriqué à partir d'un matériau galvanisé, ce manche court est un style de fil torsadé et mesure 3 ½ po de longueur. Les poils de couleur noire sont constitués de fils ronds en acier au carbone et ont un diamètre de remplissage de 0,012 po. Cette brosse écouvillon est conçue pour nettoyer les tubes d'un diamètre de 2 po et est livrée avec un raccord NPT de ¼ de po.

Spécifications techniques

  • Matériau des soiesAcier
  • Longueur de brosse4"
  • Couleur des soiesNoir
  • Matériau de manche/poignée Galvanisation
  • Longueur de manche/poignée 3-1/2 po
  • Longueur hors tout 7-1/2 po