!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÉCEPTACLE À BRIDE DE VERROUILLABLE MIDGET, 2 PÔLES, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, BORNES À VIS, ML2-15R, NOIR

RÉCEPTACLE À BRIDE DE VERROUILLABLE MIDGET, 2 PÔLES, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, BORNES À VIS, ML2-15R, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

RÉCEPTACLE À BRIDE DE VERROUILLABLE MIDGET, 2 PÔLES, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, BORNES À VIS, ML2-15R, NOIR close
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
RÉCEPTACLE À BRIDE DE VERROUILLABLE MIDGET, 2 PÔLES, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, BORNES À VIS, ML2-15R, NOIR

RÉCEPTACLE À BRIDE DE VERROUILLABLE MIDGET, 2 PÔLES, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, BORNES À VIS, ML2-15R, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 74,30 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 445,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 6 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL7596
  • N° de modèle du manufacturier HBL7596
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéceptacle à bride de verrouillable Midget
  • Forme de la brideOvale
  • Indice de protection NEMA1
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils3
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Type de couverclePas de couvercle
  • Type de brideÀ bride
  • PhasesSimple
  • Caractéristiques de résistanceRésistance aux chocs
  • Style de câblageStandard
  • Matériau des contactsLaiton
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Matériau de boîtierAcier inoxydable
  • Comprend le matériel de montageOui
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • NormesCertifié CSA C22.2 No. 42, UL 498
  • Courant nominal 15 A
  • Couleur de boîtier Noir
  • Configuration de prise NEMA ML2-15R
  • Nb de pôles 2
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Orientation de la connexion Droite
  • Matériau de bride Acier inoxydable
  • Indice IP IP20
  • Polarisé Oui
  • Enrobée Non
  • DCAA Non
  • Pour l'environnement Sec
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Comprend Bride de montage
  • Marché Industrielle
  • Taille maximale du fil 14 AWG
  • Taille minimale du fil 18 AWG
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB