!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REG DEBIT PIVOTANT,1/4PO,ENTREE NPT

REG DEBIT PIVOTANT,1/4PO,ENTREE NPT

DYNABRADE

REG DEBIT PIVOTANT,1/4PO,ENTREE NPT close
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
REG DEBIT PIVOTANT,1/4PO,ENTREE NPT

REG DEBIT PIVOTANT,1/4PO,ENTREE NPT

DYNABRADE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $162.52 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG368F04
  • N° de modèle du manufacturier 95734
  • N° de classification normalisée des produits et services 20122207
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord pivotant à contrôle de débit
  • Fitting Material FinishNickelé
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusNon
  • Taille du raccord d'entrée1/4 po
  • Number of Pivot Points2
  • Taille du raccord de sortie1/4 po
  • Matériau de jointBuna-N
  • À utiliser surOutils pneumatiques
  • Matériau de raccord Aluminium, acier inoxydable
  • Fitting Material Grade 1215 CR
  • Sexe du raccord d'entrée Mâle
  • Type de connexion d'entrée NPT
  • Genre du raccord de sortie Femelle
  • D.I. de tuyau flexible NPT
  • Angle de pivot 360 Degrees
  • Type de pivot Double pivot
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .