!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLOOR MARKING TAPE, RECTANGLE, SOLID, BLACK, NO LEGEND, 2 IN X 8 IN, 8 MIL THICKNESS, BRADY, B-514, 46 PK

FLOOR MARKING TAPE, RECTANGLE, SOLID, BLACK, NO LEGEND, 2 IN X 8 IN, 8 MIL THICKNESS, BRADY, B-514, 46 PK

BRADY

FLOOR MARKING TAPE, RECTANGLE, SOLID, BLACK, NO LEGEND, 2 IN X 8 IN, 8 MIL THICKNESS, BRADY, B-514, 46 PK close
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
FLOOR MARKING TAPE, RECTANGLE, SOLID, BLACK, NO LEGEND, 2 IN X 8 IN, 8 MIL THICKNESS, BRADY, B-514, 46 PK

FLOOR MARKING TAPE, RECTANGLE, SOLID, BLACK, NO LEGEND, 2 IN X 8 IN, 8 MIL THICKNESS, BRADY, B-514, 46 PK

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $162.30 / pkg. de 46
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
  • N° article BDY142178
  • N° de modèle du manufacturier 142178
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201525
  • PAGE DU CATALOGUE # 1010
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Spécifications techniques

  • ItemFloor Marking Tape
  • Tape PatternSolid
  • FluorescentNot Fluorescent
  • Imperial Tape Length8 in
  • Tape Backing MaterialPolyester
  • Maximum Tape Performance Temperature130 Degrees F
  • Sub-BrandToughStripe(R)
  • Tape Resistance PropertiesAbrasion-Resistant
  • Retroreflective GradeNon-Reflective
  • Adhesive PropertiesPermanent Adhesive
  • Adhesion to Steel158 oz/in
  • Tape TypePre-Spaced Dash
  • LegendNo Legend
  • StandardsANSI A1264.2, OSHA 1910.22, OSHA 1910.144
  • Tape Adhesive MaterialRubber
  • Product Form Rectangle
  • Tape Colour Black
  • Imperial Tape Width 2 in
  • Tape Thickness 8 mil
  • Minimum Tape Performance Temperature 0 Degrees F
  • Tape Brand Brady(R)
  • Series B-514
  • Glow-in-the-Dark Not Glow-in-the-Dark
  • Tape Finish Gloss
  • Package Quantity 65
  • Environment Indoor Only
  • Liner Included Liner Included
  • Specifications Met ANSI, OSHA
  • Tape Adhesive Format Single-Sided
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche