!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN,MESSAGE SOL,RGE BLC,56 PI L.,2 1/4 PO L.,4,25 PO DE DIA,0,012 PO ÉPAIS,SURFACE ANTIDÉRAPANTE

RUBAN,MESSAGE SOL,RGE BLC,56 PI L.,2 1/4 PO L.,4,25 PO DE DIA,0,012 PO ÉPAIS,SURFACE ANTIDÉRAPANTE

INCOM MANUFACTURING

RUBAN,MESSAGE SOL,RGE BLC,56 PI L.,2 1/4 PO L.,4,25 PO DE DIA,0,012 PO ÉPAIS,SURFACE ANTIDÉRAPANTE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RUBAN,MESSAGE SOL,RGE BLC,56 PI L.,2 1/4 PO L.,4,25 PO DE DIA,0,012 PO ÉPAIS,SURFACE ANTIDÉRAPANTE

RUBAN,MESSAGE SOL,RGE BLC,56 PI L.,2 1/4 PO L.,4,25 PO DE DIA,0,012 PO ÉPAIS,SURFACE ANTIDÉRAPANTE

INCOM MANUFACTURING

Prix en liquidation :
$12.89 / CHAQUE

Votre prix : 51,55 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ICMWTP215
  • N° de modèle du manufacturier WTP215
  • N° de classification normalisée des produits et services 41122703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.86 lb

Informations sur le produit

Ce rouleau continu de ruban de plancher a/ message rge et blc mesure 56 pieds long, 2 1/4 po large, a un diamètre de 4,25 po et une épaisseur de 0,012posSsuce. Ce rouleau de ruban spécifique porte l'écriture Gardez vos distances et est fabriqué d'un mat antidérapant.

Spécifications techniques

  • ArticleRUBAN AU SOL AVEC MESSAGE
  • NormesUL 410-COF pour réalisations graphiques au sol
  • Légende MAINTENEZ UNE DISTANCE
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande