!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU AVERT. POCHOIR CIRCULATION CHARIOTS ELEV, PANNEAU CONCEPTION 24X24PO/20X20PO, PLAST. PE

PANNEAU AVERT. POCHOIR CIRCULATION CHARIOTS ELEV, PANNEAU CONCEPTION 24X24PO/20X20PO, PLAST. PE

ACCUFORM SIGNS

PANNEAU AVERT. POCHOIR CIRCULATION CHARIOTS ELEV, PANNEAU CONCEPTION 24X24PO/20X20PO, PLAST. PE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
PANNEAU AVERT. POCHOIR CIRCULATION CHARIOTS ELEV, PANNEAU CONCEPTION 24X24PO/20X20PO, PLAST. PE

PANNEAU AVERT. POCHOIR CIRCULATION CHARIOTS ELEV, PANNEAU CONCEPTION 24X24PO/20X20PO, PLAST. PE

ACCUFORM SIGNS

Prix en liquidation :
$20.00 / CHAQUE

Votre prix : 169,83 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ACFPMS209
  • N° de modèle du manufacturier PMS209
  • N° de classification normalisée des produits et services 44111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.7 lb

Informations sur le produit

Ce pochoir d'avertissement de 24 x 24 pouces convient pour marquer une usine/installation au besoin pour avertir les autres de la circulation de chariots élévateurs dans la zone. La conception elle-même mesure 20 x 20 pouces et le panneau est fabriqué en plastique polyéthylène pour résister à une manipulation brusque et à de multiples utilisations.

Spécifications techniques

  • ArticleCaution Forklift Traffic
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande