!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SYMBOLE SOL LA 8PO H 8PO NOIR/JAUNE PQ2

SYMBOLE SOL LA 8PO H 8PO NOIR/JAUNE PQ2

STRANCO INC

SYMBOLE SOL LA 8PO H 8PO NOIR/JAUNE PQ2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SYMBOLE SOL LA 8PO H 8PO NOIR/JAUNE PQ2

SYMBOLE SOL LA 8PO H 8PO NOIR/JAUNE PQ2

STRANCO INC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.87 / PAQUET de 2

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG484P68
  • N° de modèle du manufacturier FS-8-807
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.095 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSymbole adhésif pour sol
  • Style d'adhésifPermanent
  • Conforme ANSI 969Non
  • Résistance aux produits chimiquesOui
  • Diamètre8 po
  • Résistant aux graffitisNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur seulement
  • Température maximale de service176 degrés F
  • Distance maximale d'observation - conditions défavorables10 pi
  • Température minimale d'application50 degrés F
  • Impression miroirNon
  • Espérance de vie à l'extérieurNon évalué(e)
  • Revêtement protecteurStratifié avec finition satinée
  • Format du panneauAutre format
  • Légende sur le panneauSafety Glasses Required
  • Style de légende du panneauSymbole et texte
  • Matériau de panneauVinyle
  • Lieu de montage du panneauPlancher
  • Forme du panneauCirculaire
  • NormesANSI Z535, OSHA 29 CFR 1910.145
  • Résistance aux rayons UVOui
  • Surface d'écritureNon
  • Résistance à l'abrasion Oui
  • Type d'adhésif Acrylique
  • Surface antidérapante Oui
  • Résistance à la corrosion Oui
  • Phosphorescent Non
  • Hauteur 8 po
  • Propriétés du panneau Flexible
  • Distance maximale d'observation - conditions favorables 20 pi
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Langue imprimée Anglais
  • Classe de rétroréfléchissement Non rétroréfléchissant
  • En-tête du panneau Sans en-tête
  • Couleur de fond de la légende Jaune
  • Couleur de la légende de l'enseigne Noir
  • Groupe de matériaux - panneau Plastique flexible
  • Style de fixation du panneau Adhésif
  • Sujet du panneau EPI
  • Épaisseur 0,012 po
  • Largeur 8 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande