!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SYMBOLE SOL LA 8PO H 8PO NOIR/JAUNE PQ2

SYMBOLE SOL LA 8PO H 8PO NOIR/JAUNE PQ2

STRANCO INC

SYMBOLE SOL LA 8PO H 8PO NOIR/JAUNE PQ2 close
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
SYMBOLE SOL LA 8PO H 8PO NOIR/JAUNE PQ2

SYMBOLE SOL LA 8PO H 8PO NOIR/JAUNE PQ2

STRANCO INC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.87 / PAQUET de 2
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
  • N° article WWG484P65
  • N° de modèle du manufacturier FS-8-804
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.095 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSymbole adhésif pour sol
  • Style d'adhésifPermanent
  • Conforme ANSI 969Non
  • Résistance aux produits chimiquesOui
  • Diamètre8 po
  • Résistant aux graffitisNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur seulement
  • Température maximale de service176 degrés F
  • Distance maximale d'observation - conditions défavorables10 pi
  • Température minimale d'application50 degrés F
  • Impression miroirNon
  • Espérance de vie à l'extérieurNon évalué(e)
  • Revêtement protecteurStratifié avec finition satinée
  • Format du panneauAutre format
  • Légende sur le panneauSafety Shoes Required
  • Style de légende du panneauSymbole et texte
  • Matériau de panneauVinyle
  • Lieu de montage du panneauPlancher
  • Forme du panneauCirculaire
  • NormesANSI Z535, OSHA 29 CFR 1910.145
  • Résistance aux rayons UVOui
  • Surface d'écritureNon
  • Résistance à l'abrasion Oui
  • Type d'adhésif Acrylique
  • Surface antidérapante Oui
  • Résistance à la corrosion Oui
  • Phosphorescent Non
  • Hauteur 8 po
  • Propriétés du panneau Flexible
  • Distance maximale d'observation - conditions favorables 20 pi
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Langue imprimée Anglais
  • Classe de rétroréfléchissement Non rétroréfléchissant
  • En-tête du panneau Sans en-tête
  • Couleur de fond de la légende Jaune
  • Couleur de la légende de l'enseigne Noir
  • Groupe de matériaux - panneau Plastique flexible
  • Style de fixation du panneau Adhésif
  • Sujet du panneau EPI
  • Épaisseur 0,012 po
  • Largeur 8 po