!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN,MARQ SOL,EN FORME DE L,BLC,6 X 2 PO,7,7 MIL ÉPAIS,POLY,PQ 20

RUBAN,MARQ SOL,EN FORME DE L,BLC,6 X 2 PO,7,7 MIL ÉPAIS,POLY,PQ 20

INCOM MANUFACTURING

RUBAN,MARQ SOL,EN FORME DE L,BLC,6 X 2 PO,7,7 MIL ÉPAIS,POLY,PQ 20 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RUBAN,MARQ SOL,EN FORME DE L,BLC,6 X 2 PO,7,7 MIL ÉPAIS,POLY,PQ 20

RUBAN,MARQ SOL,EN FORME DE L,BLC,6 X 2 PO,7,7 MIL ÉPAIS,POLY,PQ 20

INCOM MANUFACTURING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 85,69 $ / PAQUET de 20

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 856,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ICMTM110W
  • N° de modèle du manufacturier TM110W
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201532
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Le ruban de marquage de plancher en forme de L mesure 6 x 2po et 7,7 mm d'épaisseur. Il est fabriqué en poly, de couleur blche et non rétroréfléch. Ce ruban spécifique est disponible en paquet de 20.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de marquage de plancher
  • Classe de rétroréfléchissementNon rétroréfléchissant
  • Matériau d'endos (rubans) Polyester
  • Normes ANSI Z535.1, ASTM E303-93 (2013), ANSI A137.1
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande