!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN,MARQ SOL,EN FORME DE TIRANT,VT,6 X 2 PO,7,7 MIL ÉPAIS,POLY,PQ 20

RUBAN,MARQ SOL,EN FORME DE TIRANT,VT,6 X 2 PO,7,7 MIL ÉPAIS,POLY,PQ 20

INCOM MANUFACTURING

RUBAN,MARQ SOL,EN FORME DE TIRANT,VT,6 X 2 PO,7,7 MIL ÉPAIS,POLY,PQ 20 close
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
RUBAN,MARQ SOL,EN FORME DE TIRANT,VT,6 X 2 PO,7,7 MIL ÉPAIS,POLY,PQ 20

RUBAN,MARQ SOL,EN FORME DE TIRANT,VT,6 X 2 PO,7,7 MIL ÉPAIS,POLY,PQ 20

INCOM MANUFACTURING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 60,29 $ / PAQUET de 20

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 602,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ICMTM100G
  • N° de modèle du manufacturier TM100G
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201532
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ce ruban de marquage de plancher non rétroréfléch mesure 6 x 2po et a une épaisseur de 7,7 mm. Il est de couleur vte, fabriqué en poly et en forme de tiret. Ce ruban spécifique est disponible en paquet de 20.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de marquage de plancher
  • Classe de rétroréfléchissementNon rétroréfléchissant
  • Matériau d'endos (rubans) Polyester
  • Normes ANSI Z535.1, ASTM E303-93 (2013), ANSI A137.1
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)