!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN,MARQ SOL,DE FORME CIRCULAIRE,VT,7,7 MIL ÉPAIS,6 PO DE DIA,POLY,PQ 20

RUBAN,MARQ SOL,DE FORME CIRCULAIRE,VT,7,7 MIL ÉPAIS,6 PO DE DIA,POLY,PQ 20

INCOM MANUFACTURING

RUBAN,MARQ SOL,DE FORME CIRCULAIRE,VT,7,7 MIL ÉPAIS,6 PO DE DIA,POLY,PQ 20 close
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
RUBAN,MARQ SOL,DE FORME CIRCULAIRE,VT,7,7 MIL ÉPAIS,6 PO DE DIA,POLY,PQ 20

RUBAN,MARQ SOL,DE FORME CIRCULAIRE,VT,7,7 MIL ÉPAIS,6 PO DE DIA,POLY,PQ 20

INCOM MANUFACTURING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 107,18 $ / PAQUET de 20

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 1 071,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ICMTM190G
  • N° de modèle du manufacturier TM190G
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201532
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Le ruban de marquage de plancher de forme circulaire mesure 7,7 mm d'épaisseur et a un diamètre de 6 po. Il est fait de poly, de couleur vte et non rétroréfléch. Ce ruban spécifique est disponible en paquet de 20.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de marquage de plancher
  • Classe de rétroréfléchissementNon rétroréfléchissant
  • Matériau d'endos (rubans) Polyester
  • Normes ANSI Z535.1, ASTM E303-93 (2013), ANSI A137.1
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)