!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLECHES MARQ PLANCHER,JN,4PO LA,10PO LO

FLECHES MARQ PLANCHER,JN,4PO LA,10PO LO

BRADY

FLECHES MARQ PLANCHER,JN,4PO LA,10PO LO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FLECHES MARQ PLANCHER,JN,4PO LA,10PO LO

FLECHES MARQ PLANCHER,JN,4PO LA,10PO LO

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $102.48 / PAQUET de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BDY175657
  • N° de modèle du manufacturier 175657
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201520
  • PAGE DU CATALOGUE # 1010
  • Poids à l’expédition 0.92 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFlèches de marquage de plancher
  • Motif de rubanSolide
  • Largeur du ruban (unités impériales)4 po
  • Épaisseur de ruban1/64 po
  • Température minimale de performance du ruban0 Degrees F
  • Marque de ruban adhésifBrady
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'abrasion
  • Propriétés du rubanLaminé
  • Forme du ruban de marquage au solFlèche
  • Quantité par paquet25
  • Type de rubanFlèches
  • LégendeSans légende
  • Format du ruban adhésifSimple face
  • Conformité du rubanGénéral
  • Forme du produit Flèche
  • Couleur du ruban Jaune
  • Longueur du ruban (unités impériales) 10 po
  • Matériau d'endos (rubans) Polyester
  • Température maximale de performance du ruban 140 Degrees F
  • Sous-marque ToughStripe
  • Classe de rétroréfléchissement Non réfléchissant
  • Finition du ruban Brillante
  • Capacités adhésives Permanent, à base de caoutchouc
  • Environnement Usage intérieur
  • Doublure incluse Oui
  • Conforme aux spécifications ASTM
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande