!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, À BRIDE X FNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, ZINGUÉ, FONTE MALLÉABLE, CLASSE 150

BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, À BRIDE X FNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, ZINGUÉ, FONTE MALLÉABLE, CLASSE 150

APPROVED VENDOR

BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, À BRIDE X FNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, ZINGUÉ, FONTE MALLÉABLE, CLASSE 150 close
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
BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, À BRIDE X FNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, ZINGUÉ, FONTE MALLÉABLE, CLASSE 150

BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, À BRIDE X FNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, ZINGUÉ, FONTE MALLÉABLE, CLASSE 150

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.42 / CHAQUE
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
  • N° article GGM5P968
  • N° de modèle du manufacturier 5P968
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.76 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBride de tuyau métallique
  • Taille de tuyau nominale3/4 po
  • Diamètre extérieur de la bride3 1/4 po
  • Matériau du raccord de tuyauFonte malléable
  • ClasseClasse 150
  • Nb de trous de boulon4
  • Forme de base du raccord de tuyauBride
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bride de plancher
  • Type de connexion du raccord de tuyau À bride x FNPT
  • Longueur hors tout 9/16 po
  • Finition/revêtement Zingué
  • Déplacement/course, 1ere étage 300 lb/po²
  • Normes ASTM A-197, ASTM A47, ASME B16.3, B16.4, homologué UL, conforme à la norme FM, NSF-61, homologué AB1953