!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRIDE DE PLANCHER 1/2 PO GALVANISE

BRIDE DE PLANCHER 1/2 PO GALVANISE

APPROVED VENDOR

BRIDE DE PLANCHER 1/2 PO GALVANISE close
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
BRIDE DE PLANCHER 1/2 PO GALVANISE

BRIDE DE PLANCHER 1/2 PO GALVANISE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.74 / CHAQUE
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
  • N° article GGM5P967
  • N° de modèle du manufacturier 5P967
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.66 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBride de tuyau métallique
  • Type de connexion du raccord de tuyauÀ bride x FNPT
  • Longueur hors tout1/2 po
  • Finition/revêtementZingué
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po²
  • NormesASTM A-197, ASTM A47, ASME B16.3, B16.4, homologué UL, conforme à la norme FM, NSF-61, homologué AB1953
  • Taille de tuyau nominale 1/2 po
  • Diamètre extérieur de la bride 3 1/2 po
  • Matériau du raccord de tuyau Fonte malléable
  • Classe Classe 150
  • Nb de trous de boulon 4
  • Forme de base du raccord de tuyau Bride