!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, À BRIDE X FNPT, TAILLE DE TUYAU 3/4 PO, GALVANISÉ, FONTE DUCTILE, DIAM. EXT. BRIDE 3 1/2 PO

BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, À BRIDE X FNPT, TAILLE DE TUYAU 3/4 PO, GALVANISÉ, FONTE DUCTILE, DIAM. EXT. BRIDE 3 1/2 PO

ANVIL

BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, À BRIDE X FNPT, TAILLE DE TUYAU 3/4 PO, GALVANISÉ, FONTE DUCTILE, DIAM. EXT. BRIDE 3 1/2 PO close
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
BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, À BRIDE X FNPT, TAILLE DE TUYAU 3/4 PO, GALVANISÉ, FONTE DUCTILE, DIAM. EXT. BRIDE 3 1/2 PO

BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, À BRIDE X FNPT, TAILLE DE TUYAU 3/4 PO, GALVANISÉ, FONTE DUCTILE, DIAM. EXT. BRIDE 3 1/2 PO

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.97 / CHAQUE
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
  • N° article WWG25CG40
  • N° de modèle du manufacturier 0311105209
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142407
  • PAGE DU CATALOGUE # 1738
  • Poids à l’expédition 0.52 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBride de tuyau métallique
  • Taille de tuyau nominale3/4 po
  • Diamètre extérieur de la bride3 1/2 po
  • Matériau du raccord de tuyauFonte ductile
  • ClasseClasse 150
  • ApplicationEau non potable
  • Forme de base du raccord de tuyauBride
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bride de plancher
  • Type de connexion du raccord de tuyau À bride x FNPT
  • Longueur hors tout 3 1/2 po
  • Finition/revêtement Galvanisé
  • Nb de trous de boulon 4
  • Normes ASTM A536