!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILATEUR CIRCUL 3VITESSES 18PO

VENTILATEUR CIRCUL 3VITESSES 18PO

LFI

VENTILATEUR CIRCUL 3VITESSES 18PO close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
VENTILATEUR CIRCUL 3VITESSES 18PO

VENTILATEUR CIRCUL 3VITESSES 18PO

LFI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $163.07 / CHAQUE
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
  • N° article LDRHVF18F
  • N° de modèle du manufacturier HVF18F
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # 1842
  • Poids à l’expédition 17.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur de plancher/table à 3 vitesses
  • Type de montage du ventilateurMur
  • Diamètre de pale18 po
  • Oscillant(e)Non oscillant
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Matériau de lameAluminium
  • Tension (V)120 V
  • Hauteur21-1/2 po
  • Longueur de cordon (ventilateurs)6 pi
  • Connexion électrique (ventilateurs)Cordon d'alimentation
  • Matériau de boîtier (ventilateurs)Acier
  • Matériau de protecteurAcier
  • Applications environnementalesIndustriel
  • Style général (ventilateurs) Mural
  • Nb de vitesses 3
  • Débit d'air 3 815/2 828/2 450 pi³/min
  • Puissance (W) 146/164/223
  • Nb de lames 3
  • Niveau sonore 55
  • Hz 60 Hz
  • Largeur 23-3/4 po
  • Source d'alimentation (ventilateurs) Enfichable
  • Type de roulements À billes
  • Forme (ventilateurs) Rond
  • Normes OSHA
  • Puissance de moteur (HP) 1/5