!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERRUPT FLOTTEUR ROBUSTE,A/CABLE 16 PI

INTERRUPT FLOTTEUR ROBUSTE,A/CABLE 16 PI

SUMP ALARM

INTERRUPT FLOTTEUR ROBUSTE,A/CABLE 16 PI close
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
INTERRUPT FLOTTEUR ROBUSTE,A/CABLE 16 PI

INTERRUPT FLOTTEUR ROBUSTE,A/CABLE 16 PI

SUMP ALARM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $214.34 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG60KR66
  • N° de modèle du manufacturier SA-2368-5
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121531
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleInterrupteur à flotteur robuste
  • Connexion électriqueFils conducteurs
  • Matériau du flotteurPolypropylène
  • Durée de la garantie du fabricant5 ans
  • Cote de sécurité NEC du cordonGaine PVC
  • Point de marche45 degrés au-dessus de la limite horizontale
  • Longueur de cordon 16 pi
  • Longueur du flotteur 7-1/8 po
  • Comprend Contrepoids interne, Attaches de câbles, Instructions
  • Matériau des supports de montage ABS
  • Point d'arrêt 45 degrés au-dessous de l'horizontale
  • Tension nominale 120 V CA/230 V CA/12 V CC
  • Pays d’origine Argentine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .