!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLOTTEUR D'ATTACHE, PIGGYBACK, 230V CA

FLOTTEUR D'ATTACHE, PIGGYBACK, 230V CA

SJE-RHOMBUS

FLOTTEUR D'ATTACHE, PIGGYBACK, 230V CA close
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
FLOTTEUR D'ATTACHE, PIGGYBACK, 230V CA

FLOTTEUR D'ATTACHE, PIGGYBACK, 230V CA

SJE-RHOMBUS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $319.92 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG45JZ39
  • N° de modèle du manufacturier 30PMPU2WP
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121531
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleInterrupteur à flotteur
  • Connexion électriquePiggyback
  • Matériau du flotteurPVC
  • Point d'arrêt45 degrés au-dessus de la limite horizontale
  • Tension nominale230 V CA
  • Longueur de cordon 30 pi
  • Longueur du flotteur 3-9/16 po
  • Matériau des supports de montage ABS, Acier inoxydable
  • Point de marche 45 degrés au-dessous de l'horizontale
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .