!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERRUP FLOTTEUR,CORDON 30PI,PVC,230VCA

INTERRUP FLOTTEUR,CORDON 30PI,PVC,230VCA

SJE-RHOMBUS

INTERRUP FLOTTEUR,CORDON 30PI,PVC,230VCA close
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
Nouvel article
INTERRUP FLOTTEUR,CORDON 30PI,PVC,230VCA

INTERRUP FLOTTEUR,CORDON 30PI,PVC,230VCA

SJE-RHOMBUS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $222.35 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45JZ03
  • N° de modèle du manufacturier 30PMD2WP
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121531
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleInterrupteur à flotteur
  • Numéro de pièce du fabricant compatible30PMD2WP
  • Forme de contactNormalement ouvert
  • Electric Load Current - Maximum13 A à 250 V CA
  • Connexion électriquePrise à raccord mixte
  • Longueur du flotteur3 5/8 po
  • ComprendCollier de serrage
  • Durée de la garantie du fabricant5 ans
  • Cote de sécurité NEC du cordonSJOW
  • Point d'arrêt45 Degrees au-dessous de l'horizontal
  • Tension nominale230 V CA
  • SériePumpMaster
  • Starting Current - Maximum78 A
  • Tether Length - Maximum24 po
  • Actuation Method Activé mécaniquement
  • Type de pompe compatible Pompe de relevage des eaux d'égout, pompe de puisard
  • Longueur de cordon 30 pi
  • Electric Load Current - Minimum 100 mA à 250 V CA
  • Diamètre du flotteur 3 1/8 po
  • Matériau du flotteur PVC
  • Liquid Temperature - Maximum 140 Degrees F
  • Matériau des supports de montage ABS/Acier inoxydable
  • Number of Floats 1
  • Point de marche 45 Degrees au-dessus de l'horizontal
  • Running Current - Maximum 13 A
  • Normes CSA, homologué UL
  • Type d'interrupteur Flotteur d'attache
  • Tether Length - Minimum 3 po