!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, À BRIDE X AVEUGLE, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 2 PO, ACIER, CLASSE 150

BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, À BRIDE X AVEUGLE, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 2 PO, ACIER, CLASSE 150

APPROVED VENDOR

BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, À BRIDE X AVEUGLE, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 2 PO, ACIER, CLASSE 150 close
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
BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, À BRIDE X AVEUGLE, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 2 PO, ACIER, CLASSE 150

BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, À BRIDE X AVEUGLE, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 2 PO, ACIER, CLASSE 150

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.54 / CHAQUE
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
  • N° article GGM4TXE3
  • N° de modèle du manufacturier FLCS1RFBL200
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBride de tuyau métallique
  • Surface de connexionFace surélevée
  • Type de connexion du raccord de tuyauÀ bride x aveugle
  • ClasseClasse 150
  • ApplicationAir, gaz naturel, eau non potable, propane, vapeur
  • Forme de base du raccord de tuyauBride
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bride pleine
  • Taille de tuyau nominale 2 po
  • Matériau du raccord de tuyau Acier
  • Déplacement/course, 1ere étage 150 lb/po²
  • Normes ASTM A-197, ASTM A47, ASME B16.3 et B16.4, homologué UL, conforme à la norme FM