!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MITAINES S/ DOIGTS,NR,ACRYLIQUE,TG,PR

MITAINES S/ DOIGTS,NR,ACRYLIQUE,TG,PR

BDG

MITAINES S/ DOIGTS,NR,ACRYLIQUE,TG,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MITAINES S/ DOIGTS,NR,ACRYLIQUE,TG,PR

MITAINES S/ DOIGTS,NR,ACRYLIQUE,TG,PR

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.97 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG8096200XL
  • N° de modèle du manufacturier 80-9-6200-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMitaines sans doigts
  • Style de gantCoupé-cousu
  • Style de protection des mainsMitaine
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • Sans latexOui
  • Couverture des doigtsSans doigts
  • RéversibleNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet1
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon testé
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non testé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non testé
  • Isolation Oui
  • Performance du gant Usage général
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA Non déterminé
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Série 80 9-6200
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Support réflectif Non
  • Couleur Noir
  • Matériau de paume Acrylique
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande