!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENTRÉE DE VERROUILLAGE À BRIDES, 4 PÔLES, NYLON, 120/208 V CA, 30 A, BORNES À VIS, 3 HP, 16 AWG, 8 AWG, BLANC

ENTRÉE DE VERROUILLAGE À BRIDES, 4 PÔLES, NYLON, 120/208 V CA, 30 A, BORNES À VIS, 3 HP, 16 AWG, 8 AWG, BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

ENTRÉE DE VERROUILLAGE À BRIDES, 4 PÔLES, NYLON, 120/208 V CA, 30 A, BORNES À VIS, 3 HP, 16 AWG, 8 AWG, BLANC close
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
ENTRÉE DE VERROUILLAGE À BRIDES, 4 PÔLES, NYLON, 120/208 V CA, 30 A, BORNES À VIS, 3 HP, 16 AWG, 8 AWG, BLANC

ENTRÉE DE VERROUILLAGE À BRIDES, 4 PÔLES, NYLON, 120/208 V CA, 30 A, BORNES À VIS, 3 HP, 16 AWG, 8 AWG, BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 209,67 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 419,34 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL2755
  • N° de modèle du manufacturier HBL2755
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEntrée de verrouillage à brides
  • Couleur de boîtierBlanc
  • Nb de lames4
  • Tension nominale (V)120/208 V CA
  • Matériau de brideNylon
  • Indice IPIP20
  • Indice de protection NEMA12, 4X
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la chaleur et à l'humidité
  • Matériau de lameLaiton
  • Largeur du plastron0,09 po
  • Type de brideÀ bride
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Puissance nominale3 HP
  • ComprendVis de montage
  • MarchéIndustrielle
  • Taille maximale du fil8 AWG
  • Taille minimale du fil16 AWG
  • NormesCSA C22.2 No. 42, spécification fédérale W-C-596, UL 498
  • Style de câblageStandard
  • Courant nominal 30 A
  • Configuration de fiche NEMA L18-30P
  • Nb de pôles 4
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Classe/qualité Usage général
  • Type de montage Affleurant
  • Phases Trois
  • Enrobée Non
  • Diamètre de face 2,23 po
  • Diamètre de la bride 3,06 po
  • Pour l'environnement Sec
  • Mise à la terre Sans mise à la terre
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Température minimale de service -40 Degrees C
  • Profondeur hors tout 2,27 po
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB