!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU METALLIQUE FLEXIBLE DIA 3PO

TUYAU METALLIQUE FLEXIBLE DIA 3PO

HOSE MASTER

TUYAU METALLIQUE FLEXIBLE DIA 3PO close
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
TUYAU METALLIQUE FLEXIBLE DIA 3PO

TUYAU METALLIQUE FLEXIBLE DIA 3PO

HOSE MASTER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $648.45 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1LMZ1
  • N° de modèle du manufacturier G300FXFL120
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142005
  • PAGE DU CATALOGUE # 1778
  • Poids à l’expédition 21.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAssemblage de tuyaux métalliques flexibles
  • Longueur de tuyau12 po
  • Matériau de la gaine de tuyauAcier inoxydable 304
  • Plage de température32 Degrees à 850 Degrees F
  • Matériau du raccord de tuyau AAcier au carbone
  • Type de raccord de tuyau ABride fixe M
  • Taille du raccord de tuyau A3 po
  • Produits chimiques compatiblesHuile pour moteurs
  • Pour type de médiaHuile pour moteurs
  • D.I. de tuyau 3 po
  • Matériau du tube de tuyau Acier inoxydable 321
  • Pression de service max. à 70 F 275 lb/po²
  • Rayon de courbure dynamique min. (po) 18,0
  • Matériau du raccord de tuyau B Acier inoxydable 304
  • Type de raccord de tuyau B Bride flottante M
  • Taille du raccord de tuyau B 3 po
  • Produits chimiques non recommandés Acide acétique (glacial), acide acétique (20 %), acide acétique (80 %), hydrazine, bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %)