!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS TUYAUX METALLIQUES FLEX, 12 PO LO

ENS TUYAUX METALLIQUES FLEX, 12 PO LO

APPROVED VENDOR

ENS TUYAUX METALLIQUES FLEX, 12 PO LO close
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
ENS TUYAUX METALLIQUES FLEX, 12 PO LO

ENS TUYAUX METALLIQUES FLEX, 12 PO LO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $185.81 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49AA18
  • N° de modèle du manufacturier 32PL-CA11-0120-11B-11B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAssemblage de tuyaux métalliques flexibles
  • Longueur de tuyau12 po
  • Matériau de la gaine de tuyauAcier inoxydable 316
  • Plage de température1 200 Degrees F
  • Matériau du raccord de tuyau AAcier inoxydable 304
  • Type de raccord de tuyau AMNPT
  • D.I. de tuyau 2 po
  • Matériau du tube de tuyau Acier inoxydable 316
  • Pression de service max. à 70 F 525 lb/po²
  • Rayon de courbure dynamique min. (po) 13 po
  • Matériau du raccord de tuyau B Acier inoxydable 304
  • Type de raccord de tuyau B MNPT