!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD DE CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, ACIER, GRIS

RACCORD DE CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, ACIER, GRIS

THOMAS & BETTS

RACCORD DE CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, ACIER, GRIS close
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
RACCORD DE CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, ACIER, GRIS

RACCORD DE CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, ACIER, GRIS

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $589.20 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2FLE4
  • N° de modèle du manufacturier 5339
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de conduit étanche aux liquides
  • Taille standard3 po
  • Raccordement du boîtier3 po MNPT
  • CouleurGris
  • Orientation de la connexionDroite
  • Classement de zone dangereuseClasse I, Division 2, Classe II, Division 1 et 2, Classe III, Division 1 et 2
  • Style connecteurDroite
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Poids4,38 lb
  • Isolation Oui
  • Type de conduit compatible Conduit flexible métallique étanche aux liquides
  • Matériau Acier
  • À utiliser avec Conduit flexible métallique étanche aux liquides
  • Matériau du treillis Pas de treillis de réduction de tension
  • Taille de l'embout compatible 3 po
  • Cosse externe de mise à la terre Non
  • Longueur de maille Sans filet de protecteur de cordon
  • Normes CSA C22.2 No. 18, CSA LR2884, CSA LR4484, CSA LR9555, spécification fédérale H-28 (filetages), spécification fédérale W-F-406, JIC EGP1, JIC EMP1, NEMA-FB1, NFPA 70-1999 (ANSI), UL E23018, UL514B