!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLEXCUTSPINTYPE29S 5X5/8-11GR A100XFLEX

FLEXCUTSPINTYPE29S 5X5/8-11GR A100XFLEX

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FLEXCUTSPINTYPE29S 5X5/8-11GR A100XFLEX close
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
FLEXCUTSPINTYPE29S 5X5/8-11GR A100XFLEX

FLEXCUTSPINTYPE29S 5X5/8-11GR A100XFLEX

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.82 / each
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
  • N° article WLT15L510
  • N° de modèle du manufacturier 15L510
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # 1391
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

Flexcut flexible grinding wheel for angle grinders is the first flexible grinding wheel to combine grinding and sanding into one cost efficient operation. For use on all metals: steel, stainless, cast iron, aluminum, etc.

Spécifications techniques

  • ItemDepressed Centre Wheel
  • Connector Size5/8"-11
  • Grit100
  • Overall Thickness0.5 in
  • Compatible Tool TypeAngle Grinder
  • Wheel TypeType 29
  • ColourBlack
  • Abrasive Material Aluminum Oxide
  • Connector Type Threaded Hole
  • Overall Diameter 5 in
  • Primary Material Application Aluminum, Stainless Steel, Steel
  • Series FLEXCUT(TM)
  • Maximum Operating Speed 12,200 RPM
  • Pays d’origine Italy (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche