!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, ÉLASTOMÈRE THERMOPLASTIQUE SPÉCIAL, ACIER, NOIR, NOIR

CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, ÉLASTOMÈRE THERMOPLASTIQUE SPÉCIAL, ACIER, NOIR, NOIR

APPROVED VENDOR

CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, ÉLASTOMÈRE THERMOPLASTIQUE SPÉCIAL, ACIER, NOIR, NOIR close
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
CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, ÉLASTOMÈRE THERMOPLASTIQUE SPÉCIAL, ACIER, NOIR, NOIR

CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, ÉLASTOMÈRE THERMOPLASTIQUE SPÉCIAL, ACIER, NOIR, NOIR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,399.76 / CHAQUE
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
  • N° article WWG16R010
  • N° de modèle du manufacturier 6802-30-00
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConduit étanche aux liquides
  • Rayon de cintrage2 1/4 po
  • HomologationsUL
  • Matériau de gaineÉlastomère thermoplastique spécial
  • Temp. de service min.-76 Degrees F
  • FinitionGalvanisé
  • FlexibilitéFlexible
  • D.I. du tuyau ondulé0,62 po
  • VesteOui
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'huile, résistant à l'ozone
  • NormesConforme à UL 94 HB
  • Taille standard 1/2 po
  • Couleur Noir
  • Matériau Acier
  • Température de service max. 302 Degrees F
  • Longueur nominale 100 pi
  • Inflammabilité UL 94 HB
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Couleur de gaine Noir
  • Diamètre extérieur 0,82 po
  • Série 6800
  • Emplacement humide Oui