!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE CLE CLIQUET ARTICULEE,SAE 7PC

TROUSSE CLE CLIQUET ARTICULEE,SAE 7PC

MILWAUKEE

TROUSSE CLE CLIQUET ARTICULEE,SAE 7PC close
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
TROUSSE CLE CLIQUET ARTICULEE,SAE 7PC

TROUSSE CLE CLIQUET ARTICULEE,SAE 7PC

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $353.07 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-22-9429
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-9429
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111729
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de clés mixtes
  • FinitionChrome
  • Angle de décalage de la tête0
  • Type de têteStandard
  • Type d'ouvertureArrondi
  • Nb de points12
  • IsolationNon
  • CliquetOui
  • Style de tête de la cléStandard
  • Type de manche/poignéeProfilé en I ergonomique
  • Matériau Acier au chrome-vanadium
  • Taille de tête 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po
  • Angle d'ouverture (deg) 0 Degrees
  • Type de mesure SAE
  • Type de clé polygonale Clé polygonale à 12 points
  • Fixable sur longe Fixable sur longe
  • Réversible Non
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Poids 1-25/32 lb
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)