!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE PLATE, P/VIS M24, ACIER, GALVANISÉ, DIA 25MM, DE 44MM, 10 PQ

RONDELLE PLATE, P/VIS M24, ACIER, GALVANISÉ, DIA 25MM, DE 44MM, 10 PQ

APPROVED VENDOR

RONDELLE PLATE, P/VIS M24, ACIER, GALVANISÉ, DIA 25MM, DE 44MM, 10 PQ close
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
RONDELLE PLATE, P/VIS M24, ACIER, GALVANISÉ, DIA 25MM, DE 44MM, 10 PQ

RONDELLE PLATE, P/VIS M24, ACIER, GALVANISÉ, DIA 25MM, DE 44MM, 10 PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.56 / PAQUET de 10
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
  • N° article EBP22UH23
  • N° de modèle du manufacturier M38130.240.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.71 lb

Informations sur le produit

Rondelle plate zinguée en acier catégorie 2. De couleur argentée, conforme aux normes DIN125-1A, paquet de 10. Rondelle pour vis M24.

Spécifications techniques

  • ArticleRondelle plate
  • MatériauAcier
  • D.I. du tuyau ondulé25 mm
  • Système de mesureMétrique
  • Type de rondelle plate Standard
  • Finition Zinc
  • Diamètre extérieur 44 mm
  • Amovible Oui
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)