!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE DE PROTECTION, P/VIS M6, 18-8AI, ORDINAIRE, DIA 6,4MM, DE 18MM, 50 PQ

RONDELLE DE PROTECTION, P/VIS M6, 18-8AI, ORDINAIRE, DIA 6,4MM, DE 18MM, 50 PQ

APPROVED VENDOR

RONDELLE DE PROTECTION, P/VIS M6, 18-8AI, ORDINAIRE, DIA 6,4MM, DE 18MM, 50 PQ close
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
RONDELLE DE PROTECTION, P/VIS M6, 18-8AI, ORDINAIRE, DIA 6,4MM, DE 18MM, 50 PQ

RONDELLE DE PROTECTION, P/VIS M6, 18-8AI, ORDINAIRE, DIA 6,4MM, DE 18MM, 50 PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.71 / PAQUET de 50
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
  • N° article EBP6EU88
  • N° de modèle du manufacturier M51530.060.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # 1118
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Informations sur le produit

Rondelle de protection, acier inoxydable 18-8 non revêtu. Couleur argentée, conforme aux normes DIN9021. Résistante à la corrosion, pour vis M6.

Spécifications techniques

  • ArticleRondelle large
  • MatériauAcier inoxydable A2
  • D.I. du tuyau ondulé6,4 mm
  • Système de mesureMétrique
  • Tolérance d'épaisseur0,20mm
  • Type de rondelle plate Surdimensionnée
  • Finition Lisse
  • Diamètre extérieur 18 mm
  • Amovible Oui
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)