!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE PLATE, P/VIS 1¼PO, ACIER, GALVANISÉ, DI 1,375PO, 5 PQ

RONDELLE PLATE, P/VIS 1¼PO, ACIER, GALVANISÉ, DI 1,375PO, 5 PQ

APPROVED VENDOR

RONDELLE PLATE, P/VIS 1¼PO, ACIER, GALVANISÉ, DI 1,375PO, 5 PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RONDELLE PLATE, P/VIS 1¼PO, ACIER, GALVANISÉ, DI 1,375PO, 5 PQ

RONDELLE PLATE, P/VIS 1¼PO, ACIER, GALVANISÉ, DI 1,375PO, 5 PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.66 / PAQUET de 5

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP29DN16
  • N° de modèle du manufacturier U38205.125.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.79 lb

Informations sur le produit

Rondelle plate zinguée en acier catégorie 2. De couleur argentée, conforme à la norme ASME. Rondelle pour vis 1¼po.

Spécifications techniques

  • ArticleRondelle plate
  • FinitionZinc
  • Diamètre extérieur2 1/2 po
  • AmovibleOui
  • Matériau Acier au carbone
  • D.I. du tuyau ondulé 1,375 po
  • Système de mesure Pouce
  • Dureté Rockwell Non évaluée
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande